Beli plastik vacuum sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp13.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang memiliki usaha jual-beli bahan kebutuhan makanan, Anda perlu memiliki dan menggunakan kantong plastik vacuum dari TaffPACK. Dengan kantong plastik vacuum, bahan makanan yang tersimpan di dalamnya dapat lebih awet karena udara tidak akan masuk ke bagian dalam plastik. Dengan bahan berkualitas, kantong plastik ini memiliki ketahanan yang baik sehingga tidak mudah robek saat digunakan untuk menyimpan bahan makanan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free 1 Roll - HK-07
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Length (cm): About 500 (Unbroken)
    • Plastic Thickness (micron): 190
  2. Double Thunders Vacuum Sealer Plastic Roll (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp18.900

    Double Thunders Vacuum Sealer Plastic Roll (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Kantongan Plastik Press Penyimpan Makanan VacuumSudah Standar Nasional Dapat digunakan Untuk semua jenis merk mesin Vacuum SealerManfaat Menggunakan Plastik Vacuum Makanan:1. Makanan Jadi Terlihat Fresh dan Segar.2. Makanan Bisa Bertahan 15 - 20 Hari.3. Hemat Penyimpanan Ruang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 90
  3. Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    BARU
    Mulai

    Rp549.900

    Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Deskripsi:
    Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jual
  4. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp25.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  5. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp989.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  6. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  7. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp109.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  8. SURE Desktop Type Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp19.999.900

    SURE Desktop Type Vacuum Sealer
    atribut:
    • Adhesive Component Temperature (°C): 250
    • Arrival Degree of Vacuum (kPa): -95 and above
    • Dearation Rate (L/minute): Approx. 16
    • Power Consumption Electrical (W): 630
    • Finishing Material: Body: Stainless Steel, Lid, vacuum tank, handle: ABS resin
    • Power Supply (V): AC100
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Sealing time: Set Time=6.0 to 0 seconds (1 second interval)
  9. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  10. Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp389.900

    Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Praktis dan Serba Guna! Dengan 5-in-1 ini, kamu bisa vakum, dan segel makananmu dengan mudah. Tinggal masukkan makanan ke dalam Plastik Vacuum, pilih mode yang diinginkan, dan voila! Semuanya akan terkemas dengan sempurna. Pengaturan vakum juga bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Dengan desain segel yang lebih lebar dan lebih banyak, penyegel vakum ini memberikan solusi sempurna untuk menyimpan makananmu.NOTE:Untuk mencegah bahaya korsleting, sengatan listrik, kebakaran, dll., mohon jangan menyentuh benda tajam atau panas tinggi.Jangan mengeluarkan kantong vakum secara paksa sebelum penutup atas dibuka. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mekanis.Setelah segel selesai, mohon jangan menyentuh garis panas dan segel tas untuk menghindari luka bakar.Simpan di tempat yang tidak boleh disentuh oleh balita.Harap cabut steker listrik jika Anda tidak menggunakan produk ini dalam waktu lama.Jangan gunakan di tempat yang berisiko terkena air dengan kelembapan tinggi.Produk ini hanya untuk penggunaan vakum rumah tangga, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.Jika pekerjaan seal dilakukan secara terus menerus, maka seal akan tinggi dan berjarak lebih dari 10 menit.Jika lampu indikator tidak menyala atau daya tidak aktif, silakan berkonsultasi dengan pusat layanan kami.
    atribut:
    • External Dimensions (LxWxH) (inch): 14.2x3.3x2.0
    • Power Consumption (W): 125
    • Power Supply (V): AC 100 (50-60Hz)
    • Seal Width (cm): Up to 32
    • Seal Width (inch): Up to 12.6 (32 cm)
  11. Daimaru Plastik Vacuum Bag
    Mulai

    Rp31.900

    Daimaru Plastik Vacuum Bag
    Deskripsi:
    Plastik Vacuum Bags Embossed** TEBAL 95 mic : cocok untuk semua jenis mesin (ukuran mesin kecil, medium, dan besar)Jenis plastik 95 micron lebih tebal jika dibandingkan dengan 80 micron.Dapat digunakan untuk makanan kering dan moist.*** Untuk meminimalisir kesalahan (human error) , plastik dari pabrik sebelum dikirim ke customer selalu kami hitung ulang.
    atribut:
    • Material: PE+PA Nylon plastic (food grade), environmentally friendly, BPA FREE, anti-TOXIC
    • Pattern: Embossed Dotted / Textured (99% more effective in releasing oxygen)
    • Thickness (micron): 95
  12. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  13. monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Plastik Vacuum Nylon yang berkualitas tinggi.Tahan hingga suhu 90 derajat celcius & menambah umur expired makanan.Food Grade Material. Tersedia berbagai macam ukuran dan ketebalan.
  14. TaffPACK Vacuum Compression Bag (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp7.900

    TaffPACK Vacuum Compression Bag (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Want to bring a lot of clothes but don't fit in a suitcase? This plastic clothing bag can be the right solution. You can reduce the volume of air in the folds of clothing. As a result, the pile of clothes will be thinner. There is no need to doubt the quality because this plastic clothing bag is made of the best materials that are definitely strong and leak-proof.Details of what you get for purchasing this product: 1 x TaffPACK Plastic Bag Clothes Blanket Vacuum Compression Bag - FL2
  15. monotaro Plastic Tubing Polyethylene (Kantong Plastik Roll)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Plastic Tubing Polyethylene (Kantong Plastik Roll)
    atribut:
    • Color: Translucent
    • Material: Polyethylene (PE)
  16. Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp86.900

    Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    atribut:
    • Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
  17. Non Brand Vacuum Plastic - Plain (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp74.900

    Non Brand Vacuum Plastic - Plain (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Kantong Plastik Vacuum adalah kemasan plastik packaging hampa udara yang digunakan untuk metode penyimpanan/pengemasan suatu produk agar lebih awet, tahan lama dan terjamin kualitasnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 75
  18. dretec Roll Film for Vs-100
    Mulai

    Rp219.900

    dretec Roll Film for Vs-100
    Deskripsi:
    Replacement roll for vacuum sealer only
    atribut:
    • Material: Nylon, polyethylene
    • Heat Resistance Temperature (°C): 100
    • Minimum Allowable Temperature (°C): -20
    • Dimensions (WxL) (cmxm): About 28 x 6.5
Daftar Harga plastik vacuum sealer Terbaru November 2026
TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free (Plastik Vakum)Rp13.900
Double Thunders Vacuum Sealer Plastic Roll (Plastik Vakum)Rp18.900
Taffware Vacuum Sealer Packing MachineRp549.900
TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)Rp25.900
GETRA Manual SealerRp989.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900
AS ONE Poly Bag For Vacuum SealerRp109.900
SURE Desktop Type Vacuum SealerRp19.999.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
Daimaru Mesin Vacuum SealerRp389.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)